ECI-H4S 125-125C125CFE1.5 IC608 Čelni rezkarji s 4 rezalnimi robovi, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za obdelavo z nizkimi vibracijami

Št. art.: 5669383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669383
EAN/GTIN 7291075362732
Številka proizvajalca 5669383
L-število L24180 2103

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/8 ″, rezanje premer (DC) 1/8″, decimalni ekvivalent 0,125 ″, globina reza maksimum (APMX) 1/8″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 1-1/2″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/8″
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,006″
  • Premer rezanja (DC): 1/8″
  • Toleranca premera reza: e8
  • Decimalni ekvivalent: 0,125″
  • Največja globina reza (APMX): 1/8″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 36 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,002 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,001 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 1-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 0,13″

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico