EC-H4S 10-10W10CF-E66 IC608 Čelni rezkarji s 4 rezalnimi robovi, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za obdelavo z nizkimi vibracijami

Št. art.: 5669377
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669377
EAN/GTIN 7291075361216
Številka proizvajalca 5669377
L-število L24180 346

Opis

Opis:

Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 66 mm, priključna gred Weldon, priključna gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 66 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico