MT LNHU 2104 E2.00ISO IC908 Navojna rezkalna obračalna rezilna ploščica za izdelavo metričnih zunanjih navojev po ISO

Št. art.: 5669333
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669333
EAN/GTIN 7291075375848
Številka proizvajalca 5669333
L-število L24290 62

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm, debelina rezalnega vložka (S1) 4,8 mm, širina rezalnega vložka (W1) 12,6 mm, navojna višina (TP) 2 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,6 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 2 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico