Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 4 mm, premer rezalnega roba (DC) 1 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 55 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
- Premer reza (DC) 1 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0.012 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0.004 mm/zob
- Premer vratu (DN) 0,93 mm
- Skupna dolžina (OAL) 55 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 20 mm