ONMU 070610-TR-MM IC845 Osmerokotne, dvostranske obračalne rezalne ploščice s 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 5668249
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668249
EAN/GTIN 7291075359787
Številka proizvajalca 5668249
L-število L23910 348

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 5 mm, dolžina ploščice (INSL) 7 mm, debelina ploščice (s) 6,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 16

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico