EB-E4L 12-24/36C12CFH83 IC902 Krogelni rezkarji s 4 rezalnimi robovi, kotom vijačnice 38°, reliefnim brušenjem 3xD in spremenljivim korakom za obdelavo trdih snovi z nizkimi vibracijami

Št. art.: 5668219
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668219
EAN/GTIN 7291075345933
Številka proizvajalca 5668219
L-število L24180 2516

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 12 mm, premer reza (DC) 12 mm, dolžina reza maks (APMX) 24 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 83 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 36 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico