SEMT 140405ATR IC810 Pozitivna kvadratna obračalna rezalna ploščica z ojačenim rezalnim robom

Št. art.: 5668053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668053
EAN/GTIN 7291075345797
Številka proizvajalca 5668053
L-število L24170 16

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 5,5 mm, dolžina ploščice (INSL) 14,2 mm, debelina ploščice (s) 4,95 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,95 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico