HOE D40-04-W40-R06 Stebelni rezkar za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106604
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIOCTO
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106604
    EAN/GTIN 7291075345698
    Številka proizvajalca 3106604
    L-število L23980 1046

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 5,5 mm, skupna dolžina (OAL) 116,2 mm, Weldon gred, Weldon gred

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 37,4 mm
    • Premer (DC/DCX) 40 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 49,4 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 75 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) OEMT 060405AER-76
    • Skupna dolžina (OAL) 116,2 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 42 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico