{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja trdote | zelo trda | |
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščata | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 60 m/s | |
Priporočeno število vrtljajev | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
Številka izdelka | 566726 115 | |
EAN/GTIN | 4054596605725 | |
Številka proizvajalca | 7100192330 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plošča za grobo čiščenje (SiC) 115 mm
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.401 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Opis oblike | ploščata | ploščato | ploščato | ploščata |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
maksimalna obodna hitrost | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ plošče | 115 | 115 | 115 | 115 |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | SiC | SiC | A |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje | groba brusna koprena za čiščenje | groba brusna koprena za čiščenje | groba brusna koprena za čiščenje |