{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Stopnja trdote | mehka | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščata | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 60 m/s | |
Priporočeno število vrtljajev | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
Številka izdelka | 566757 115 | |
EAN/GTIN | 4067263046875 | |
Številka proizvajalca | 566757 115 |