SD D1.25-H062A-SP15 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5667104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5667104
EAN/GTIN 7291075312409
Številka proizvajalca 5667104
L-število L24060 121

Opis

Opis:

Solid End Mill glave, priključek premer stroj strani (DCONMS) 0,591 ″, rezanje globina največ (CDX) 0,315″, premer rezanja (DC) 1,238 ″, flavta štetje (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 0,315″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,591″
  • Radij vogala (RE): 0,008″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,315″
  • Premer rezanja (DC): 1,238″
  • Širina košnje (CW): 0,062″
  • Premer pritrdilne luknje (D1): 0,33″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Skupna dolžina (OAL): 0,315″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico