BLR D320-QCS IC808 Dvostranske obračalne rezilne ploščice za rezkarje s krogelno glavo

Št. art.: 5667085
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5667085
EAN/GTIN 7291075347302
Številka proizvajalca 5667085
L-število L23970 287

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 26,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 11 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 16 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 26,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Poglej vse