{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Stopnja trdote | trda | |
Zunanji ⌀ | 125 mm | |
Navoj | M14 | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 566672 125 | |
EAN/GTIN | 4045197718273 | |
Številka proizvajalca | 566672 125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Oporni brusni krožnik trdi/rebrasti, Zunanji ⌀: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
800 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.037 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 125 mm | 117 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |