{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | XF870 | |
Brusno sredstvo | Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 120 | |
Brusna podlaga | Fiber-diski | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566560 120 | |
EAN/GTIN | 4018875312704 | |
Številka proizvajalca | 731270 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiber-diski XF 870 (CER) 120
po ponudbi
Na zalogi
4.777 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.476 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 120 | 120 |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | 12.200 min-1 |
za material | INOX; Jeklo | Jeklo |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm |
Brusna podlaga | Fiber-diski | Vulkanizirana vlakna |
Vrsta izdelka | Fiber-diski | Fiber-diski |