Fiber-diski XF 870 (CER) 80

Št. art.: 566560 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,46 € / kos
  • od 50 kos
    1,22 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5.167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XF870
Brusno sredstvo Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
Brusna podlaga Fiber-diski
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566560 80
EAN/GTIN 4018875312681
Številka proizvajalca 731268

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Fiberdisk VSM XF 870 z zelo visoko in agresivno zmogljivostjo brušenja in odlično življenjsko dobo. Hladno brušenje. Primerni za vsa jekla, visoko temperaturno odporna Ni-jekla in CrNi-jekla.
Vrsta brusnih zrn: Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.