{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Cubitron™II | |
Brusno sredstvo | Cubitron™ II | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 36 | |
Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 178 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Oznaka proizvajalca | 982 C | |
za material | Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566490 36 | |
EAN/GTIN | 50051141276989 | |
Številka proizvajalca | 7000028201 | |
Proizvajalec | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |