Fiber-diski Cubitron™ II (CER) 982C 80

Št. art.: 566480 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,19 € / kos
  • od 25 kos
    2,66 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.673 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Cubitron™II
    Brusno sredstvo Cubitron™ II
    Kratica za brusno sredstvo Keramika
    Zrnatost 80
    Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    ⌀ plošče 115 mm
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    Oznaka proizvajalca 982 C
    za material Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 566480 80
    EAN/GTIN 30051141276275
    Številka proizvajalca 7000028196

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizno oblikovana visokozmogljiva brusna zrna v proizvodih 3M™ so izdelana iz določenih, keramičnih trikotnikov, ki so optimalno razporejeni na brusni površini. Močno povečana učinkovitost ob zelo dolgi življenjski dobi in enakomerni zaključni obdelavi površine.
    Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
    Vrhunski tip Cubitron™ II. Visoka stopnja odstranjevanja.

    Uporaba:

    Za obdelavo jekla in nž-kovin.
    Na kotnih brusilnikih z maksimalno obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566690/566692. Ostra brusna zrna omogočajo prijetno, ergonomično delo z majhno silo pritiskanja. Zaradi velike zmogljivosti odstranjevanja so fiber diski 3M™ prava alternativa tako za diske za grobo brušenje kot tudi za lamelne brusne diske.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico