{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Cubitron™II | |
Brusno sredstvo | Cubitron™ II | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 36 | |
Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Oznaka proizvajalca | 982CX PRO | |
za material | Jeklo; Litina | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566466 36 | |
Številka proizvajalca | 7100246096 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Fiber-diski Cubitron™ II (CER) 982CX PRO, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 36 |
po ponudbi
Na zalogi
3.548 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | Jeklo; Litina | Jeklo |
Brusno sredstvo | Cubitron™ II | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |
Vrsta izdelka | Fiber-diski | Fiber-diski |