{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | XF870 | |
Brusno sredstvo | Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 24 | |
Brusna podlaga | Fiber-diski | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566460 24 | |
EAN/GTIN | 4018875370483 | |
Številka proizvajalca | 737048 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiber-diski XF 870 (CER) 24
po ponudbi
Na zalogi
3.136 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
2,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.612 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Zrnatost | 24 | 24 |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 | 13.300 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
Brusno sredstvo | Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |