Oporni brusni krožnik ISO srednje trdi/rebrasti, Zunanji ⌀: 108mm

Št. art.: 566670 108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 108 mm
vklj. z vpenjalno matico Da
za ⌀ plošče 115 mm
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566670 108
EAN/GTIN 2050001031778
Številka proizvajalca 566670 108

Opis

Izvedba:

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.
Srednje trd brusni krožnik s širokimi rebri za boljšo oporo brusnih zrn pri brušenju robov in površin. Za grobo brušenje z zrnatostjo od 36 do 60.
V skladu z ISO.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico