Fiberdisk Actirox AF 890 (CER) 80

Št. art.: 566444 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    6,06 €
  • od 50
    5,05 €
po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Aluminij; INOX
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Actirox
    Brusno sredstvo Mešanica brusnih zrn iz keramike in ZA s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE)
    Kratica za brusno sredstvo Keramika
    Zrnatost 80
    Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    ⌀ plošče 180 mm
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    za material Aluminij; INOX
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 566444 80
    EAN/GTIN 4018875586013
    Številka proizvajalca 758601

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
    Vrhunski tip fiberdiskov VSM Actrirox AF 890 z najvišjo in najbolj agresivno zmogljivostjo brušenja. Hladno brušenje in zelo dolga življenjska doba.
    Vrsta brusnih zrn: 100 % geometrijsko oblikovana keramična zrna VSM s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE).

    Uporaba:

    Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico