{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Actirox | |
Brusno sredstvo | Mešanica brusnih zrn iz keramike in ZA s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 60 | |
Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 180 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | Aluminij; INOX | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566444 60 | |
EAN/GTIN | 4018875585566 | |
Številka proizvajalca | 758556 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Fiberdisk Actirox AF 890 (CER) 60
po ponudbi
Na zalogi
646 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Zrnatost | 60 | 60 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | Aluminij ;INOX | Jeklo |
Brusno sredstvo | Mešanica brusnih zrn iz keramike in ZA s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE) | Običajni korund (A) |
Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | Vulkanizirana vlakna |