{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Actirox | |
Brusno sredstvo | Mešanica brusnih zrn iz keramike in ZA s prevleko za aktivno brušenje (TOP SIZE) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 36 | |
Brusna podlaga | Vulkanizirana vlakna | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | Aluminij; INOX | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566443 36 | |
EAN/GTIN | 4018875091586 | |
Številka proizvajalca | 709158 |