{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Stopnja trdote | trda | |
Zunanji ⌀ | 125 mm | |
Navoj | M14 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 566688 125 | |
EAN/GTIN | 4018875763865 | |
Številka proizvajalca | 776386 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Oporni krožnik za fiberdiske TURBO PAD 3 trdi/rebrasti, Zunanji ⌀: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.793 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
785 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 125 mm | 117 mm | 125 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |