{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 80 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščato | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565274 80 | |
EAN/GTIN | 4062406162474 | |
Številka proizvajalca | 565274 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Lamelni brusni disk speed ZA, ravni, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 80
po ponudbi
Na zalogi
579 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.336 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.106 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ plošče | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | Keramična brusna zrna (CER) | Cirkonijev korund (ZA) |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | Keramika | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |