{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 80 | |
prevleka za aktivno, hladno brušenje | Da | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščato | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565234 80 | |
EAN/GTIN | 4062406159290 | |
Številka proizvajalca | 565234 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lamelni brusni disk speed CER, ravni 80
po ponudbi
Na zalogi
847 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
481 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Zrnatost | 80 | 80 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | INOX | INOX |
⌀ plošče | 115 | 115 |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |