EB-A2 010-015/05C4M45 IC903 Rezkarji iz polne karbidne trdine s krogelno glavo za izdelavo reber in lamel z 2 rezalnima robovoma in kotom vijačnice 30°

Št. art.: 5650297
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5650297
EAN/GTIN 7291075189254
Številka proizvajalca 5650297
L-število L24180 2610

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 4 mm, premer reza (DC) 1 mm, dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 45 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Premer reza (DC) 1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Premer vratu (DN) 0,97 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 5 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico