HOLEX Pro rezalna plošča EXTRA SCHMAL 178 mm

Št. art.: 563550 178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,05 € / kos
  • od 25 kos
    1,71 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9.288 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A60P-BF
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Oblika 41
Opis oblike ravna
⌀ plošče 178 mm
Debelina plošče 1,6 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 7,7 mm - 8 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563550 178
EAN/GTIN 4045197157614
Številka proizvajalca 563550 178

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Tanke rezalne plošče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) so posebej primerne za hitro rezanje brez zarobka z majhno termično obremenitvijo. Pri starejših kotnih brusilnikih bodite pozorni na pravilno vpetje. Rezalne plošče z debelino od 2,0 mm imajo stabilnejše stranske površine, so bolj toge in imajo daljšo življenjsko dobo.
  • Izvedba: rezalne plošče v ravni (oblika 41) ali izbočeni izvedbi (oblika 42).

Manjša debelina plošč za hitro rezanje brez napora.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vcdo največ 80 m/s.

Specifikacija:

A60P-BF.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri znižani rezalni hitrosti!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico