Rezalna plošča SGP STEELOX EXTRA SCHMAL, ⌀ plošče: 115mm

Št. art.: 563420 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,67 € / kos
  • od 25 kos
    3,89 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A60S-SGP-INOX
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Oblika 41
Opis oblike ravna
⌀ plošče 115 mm
Debelina plošče 1 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 3 mm - 5 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX; Jeklo
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563420 115
EAN/GTIN 4007220538074
Številka proizvajalca 4007220538074

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Tanke rezalne plošče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) so posebej primerne za hitro rezanje brez zarobka z majhno termično obremenitvijo. Pri starejših kotnih brusilnikih bodite pozorni na pravilno vpetje. Rezalne plošče z debelino od 2,0 mm imajo stabilnejše stranske površine, so bolj toge in imajo daljšo življenjsko dobo.
  • Izvedba: rezalne plošče v ravni (oblika 41) ali izbočeni izvedbi (oblika 42).

Ekstra ozke rezalne plošče za najhitrejše reze brez zarobka z majhno termično obremenitvijo in udobnim, ergonomičnim upravljanjem pri rezanju.
Zelo obremenljiva visokozmogljiva izvedba iz posebne serije plošč SG-PLUS z največjo zmogljivostjo rezanja in odlično življenjsko dobo (trdota S).

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vcdo največ 80 m/s.

Specifikacija:

A60S-SGP-STEELOX.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri znižani rezalni hitrosti!

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezalna plošča SGP STEELOX EXTRA SCHMAL, ⌀ plošče: 115mm

Rezalna plošča SGP STEELOX EXTRA SCHMAL, ⌀ plošče: 115mm

po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,67 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 25  Kosov
3,89 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23.160 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,52 €
0,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 25  Kosov
1,27 €
0,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.714 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 25  Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.553 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,52 €
1,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 25  Kosov
2,10 €
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.768 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 25  Kosov
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.548 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 25  Kosov
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,89 €
1,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 25  Kosov
2,41 €
1,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.146 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 25  Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski stroj Kotni brusilniki Kotni brusilniki Kotni brusilniki Kotni brusilniki Kotni brusilniki Kotni brusilniki Kotni brusilniki Kotni brusilniki
⌀ izvrtine 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Opis oblike ravna ravna ravna ravna ravna ravna ravna ravna
za debeline materiala 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
za material INOX; Jeklo INOX INOX Jeklo INOX INOX INOX INOX; Jeklo
Debelina plošče 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Vrsta izdelka Rezalna plošča Rezalna plošča Rezalna plošča Rezalna plošča Rezalna plošča Rezalna plošča Rezalna plošča Rezalna plošča

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico