{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A46R-BFP | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 230 mm | |
Debelina plošče | 1,9 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 5,7 mm - 9,5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563165 230 | |
EAN/GTIN | 9003172420516 | |
Številka proizvajalca | 34332809 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, ⌀ plošče: 230mm
po ponudbi
Na zalogi
440 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
9.084 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.012 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
4,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Opis oblike | ravna | ravna | ravna |
za debeline materiala | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča |