Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba EXTRA SCHMAL, INOX 230 mm

Št. art.: 563272 230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,17 € / kos
  • od 25 kos
    4,31 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
4.084 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kratica za brusno sredstvo A
    Specifikacija A46-BF
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Opis oblike ravna
    ⌀ plošče 230 mm
    Debelina plošče 1,9 mm
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    za debeline materiala 5,7 mm - 9,5 mm
    priporočen nastavni kot 90 stopinj
    za material INOX
    Pogonski stroj Kotni brusilniki
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 563272 230
    EAN/GTIN 4045197967473
    Številka proizvajalca 563272 230

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialni tip za INOX.
    Nova, z najsodobnejšo tehnologijo izdelana visokozmogljiva izvedba za bistveno povečanje produktivnosti in odličen občutek rezanja. Povečana zmogljivost rezanja zaradi grobih, prostih stranskih površin, odlična življenjska doba, boljše lastnosti na začetku rezanja.
    Majhna debelina plošč omogoča hitro rezanje brez napora z velikim prihrankom časa. Čisti rezi, skoraj brez zarobka.

    Specifikacija:

    A46-BF.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico