MM EC100A07R0.5-6T06 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave s 6 rezili, 30° in 45° kot vijačnice in različni radiji vrha rezila

Št. art.: 5621469
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5621469
EAN/GTIN 7291075265293
Številka proizvajalca 5621469
L-število L24060 161

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,6 mm, vmesniške funkcije T06, premer rezanja (DC) 10 mm, dolžina reza maks. (APMX) 7 mm, št. rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 19,65 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,6 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 13 mm
  • fz (največ) 0,1 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 19,65 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 6 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico