T490 LNHT 2212-PNTR IC330 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi

Št. art.: 5607781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607781
EAN/GTIN 7291075322477
Številka proizvajalca 5607781
L-število L23970 188

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 21 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 19,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 19,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,35 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico