T490 FLN D160-07-40R-22ST 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 21 mm

Št. art.: 3106730
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106730
EAN/GTIN 7291075322446
Številka proizvajalca 3106730
L-število L23980 1278

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 120 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Premer (DC/DCX) 160 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
  • Premer pesta (DHUB) 120 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 2212-PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico