REMT 1505-LM-76 IC330 Okrogle obračalne rezilne ploščice z rebri na površini odrezka

Št. art.: 5607689
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607689
EAN/GTIN 7291075063844
Številka proizvajalca 5607689
L-število L23910 211

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 5,24 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 7,94 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,24 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico