HOF D080-06-27-R06 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106590
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIOCTO
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106590
    EAN/GTIN 7291075345551
    Številka proizvajalca 3106590
    L-število L23980 1001

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 89,4 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50,5 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Premer (DC/DCX) 89,4 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 89,4 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 60 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) OEMT 060405AER-76
    • Skupna dolžina (OAL) 50,5 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 42 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico