OEMW 060405-AETN IC808 Osmerokotna, nevtralna obračalna rezalna ploščica za obdelavo litega železa

Št. art.: 5607688
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIOCTO
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5607688
    EAN/GTIN 7291075198768
    Številka proizvajalca 5607688
    L-število L23910 205

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 2,45 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,74 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,45 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,74 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
    • Število rezalnih robov 8

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico