MTH 23 I 4.0 ISO IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice za izdelavo metričnih notranjih navojev po ISO

Št. art.: 5607456
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607456
EAN/GTIN 7291075369533
Številka proizvajalca 5607456
L-število L24290 278

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm, debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm, širina rezalnega vložka (W1) 8 mm, navojna višina (TP) 4 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 4 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico