MTH 23 I 3.5 ISO IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice za izdelavo metričnih notranjih navojev po ISO

Št. art.: 5607455
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5607455
    EAN/GTIN 7291075369526
    Številka proizvajalca 5607455
    L-število L24290 273

    Opis

    Opis:

    Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm, debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm, širina rezalnega vložka (W1) 8 mm, navojna višina (TP) 3,5 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 3,5 mm
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico