MTH 32 E 6 UN IC908 Zavit navojni rezkalni vložek za ameriške navoje polnega profila Obdelava: Za splošno industrijo

Št. art.: 5607446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607446
EAN/GTIN 7291075221039
Številka proizvajalca 5607446
L-število L24290 262

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščic (INSL) 32 mm, debelina ploščic (S1) 4 mm, širina ploščic (W1) 9 mm, navoj na palec (TPI) 6 navojev/″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 32 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 6 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico