MTH 23 E 12 UN IC908 Zavit navojni rezkalni vložek za ameriške navoje polnega profila Obdelava: Za splošno industrijo

Št. art.: 5607435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5607435
    EAN/GTIN 7291075220933
    Številka proizvajalca 5607435
    L-število L24290 18

    Opis

    Opis:

    WSP rezkanje navojev, dolžina ploščic (INSL) 27 mm, debelina ploščic (S1) 3,5 mm, širina ploščic (W1) 8 mm, navoj na palec (TPI) 12 navojev/″

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
    • Navoj na palec (TPI) 12 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico