MTH 23 I 32 UN IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje

Št. art.: 5607430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607430
EAN/GTIN 7291075369861
Številka proizvajalca 5607430
L-število L24290 10

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 27 mm, debelina ploščice (S1) 3,5 mm, širina ploščice (W1) 8 mm, navojna smola (TP) 0 794 mm, navoj na palec (TPI) 32 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.794 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Navoj na palec (TPI) 32 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico