H490 ANKX 0904R12T-FF IC830 Dvostranska obračalna rezilna ploščica s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za zelo visoke pomike pri majhnih globinah reza

Št. art.: 5607371
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607371
EAN/GTIN 7291075309515
Številka proizvajalca 5607371
L-število L23910 1249

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 1 mm, dolžina ploščic (INSL) 8,5 mm, debelina ploščic (s) 4,3 mm, širina ploščic (W1) 6,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,3 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,5 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.