H490 E90AX D32-5-M16-09 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za H490 ANKX/ANCX 09.. dvostranske pravokotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106202
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106202
EAN/GTIN 7291075277166
Številka proizvajalca 3106202
L-število L23980 449

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, premer ploščice, na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število ploščic (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število utorov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico