OXMT 050705-R-HP IC830 osmerokotna rezalna ploščica za rezkanje ob visokem pomiku in 45°

Št. art.: 5607355
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607355
EAN/GTIN 7291075309287
Številka proizvajalca 5607355
L-število L23910 1244

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 2,7 mm, dolžina ploščice (INSL) 4,3 mm, debelina ploščice (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,7 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 4,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico