MTH 23 I 24 UN IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje

Št. art.: 5607155
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5607155
    EAN/GTIN 7291075369694
    Številka proizvajalca 5607155
    L-število L24290 183

    Opis

    Opis:

    Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalne ploščice (INSL) 27 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 8 mm, korak navoja (TP) 1,058 mm, navoj na palec (TPI) 24 navojev/″.

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navojni razmik (TP) 1.058 mm
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
    • Navoj na palec (TPI) 24 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico