H400 RNHU 1606-ML IC830 Dvostranske obračalne rezilne ploščice z vogalnimi radiji 4, 5, 6 in 8 mm za profilno rezkanje

Št. art.: 5606806
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO ROUND H400 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606806
EAN/GTIN 7291075282177
Številka proizvajalca 5606806
L-število L23910 566

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 13,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 13,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO ROUND H400 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico