LNKX 1506PN-N MM IC5400 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice z ojačenim, negativnim rezalnim robom za zahtevne pogoje raziglevanja

Št. art.: 5606661
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie TANGMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606661
EAN/GTIN 7291075160666
Številka proizvajalca 5606661
L-število L23970 221

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 13,88 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 13,88 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico