SDN D160-1925-40-CALN15 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LN.. 1506.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103765
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103765
    EAN/GTIN 7291075201864
    Številka proizvajalca 3103765
    L-število L23980 2930

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za reže in diske, globina reza max (CDX) 48,5 mm, premer rezila (DC) 160 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, širina rezila max (CWX) 25,6 mm, širina rezila min (CWN) 18,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 5

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 48,5 mm
    • Premer reza (DC) 160 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 10
    • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
    • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 10
    • Premer pesta (DHUB) 56 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
    • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico