HM90 ADKT 1505PDR IC5400 Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma za splošno rabo

Št. art.: 5606658
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606658
EAN/GTIN 7291075171235
Številka proizvajalca 5606658
L-število L23910 337

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,18 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,85 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,65 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 14,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Slika 2
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,18 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,85 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,65 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico